Beli isi staples besar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SDI Isi StaplesDeskripsi:Staples SDI 1200-10"Staples SDI no.1200-10 Staples SDI no.10.Staples SDI merupakan potongan logam yang berbentuk u menjadi isi dari stapler dengan ukuran kecil. dapat digunakan untuk menjepit atau menyatukan kertas.
- monotaro Power Hand Tacker (Staples Tembak)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Staples Tembakatribut:
- Package Weight (g): 702
- Staple Width (mm): 10
- Staple Leg Length (mm): 6-14
- Compatible Staples: (Rapid)#140,#28,#8,#9
- Accessories: Staple L-type (10x8mm) 100 present, staple R type (6.2x12mm) 100 present, this staple T-100
- Bantex Isi StaplesDeskripsi:Staples berkualitas tiinggi sesuai standar DIN.
- Deli StaplerDeskripsi:Deli School Stapler/Hekter-Mini Stapler- Stample ringan dan nyaman- Ukuran mini untuk portabilitas-Dilengkapi dengan alat pencabut isi staples- Warna-warna cerah dengan bermacam-macam bentuk binatang- Stapel halus digunakan
- TEKIRO Tembakan Staples StandarDeskripsi:Staple Gun merk Tekiro memang sangat kuat dan sangat cocok untuk pekerjaan staples jokStaple Gun sudah termasuk isiTEKIRO Staples gun. Merupakan alat untuk menyatukan 2 buah benda atau lebih. Dengan material carbon steel yang tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk menyatukan 2 buah benda menjadi 1Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Size (mm): 7-8
- Dimension 1 (mm): 75
- Dimension 2 (mm): 152
- Dimension 3 (mm): 122
- KRISBOW Isi StaplerDeskripsi:Gunakan Krisbow Isi Ulang Staples ini untuk hasil perekatan yang lebih kuat. Staples berukuran 10 mm ini memiliki ujung yang tajam sehingga dapat menembus bagian yang akan distaples dengan sempurna. Isi staples ini dapat digunakan untuk merekatkan kertas, kayu, kabel hingga karpet. Terdapat 1000 pcs isi staple di dalam kemasannya.
- Fox Lem PVAc Putih Refillatribut:
- Packaging: Pouch
- INGCO StaplesDeskripsi:INGCO U-Staples (10 mm) // Refill Isi Steples Tembak HSG1405atribut:
- Length (mm): 10
- Head (mm): 2.0
- Width (mm): 1.2
- Suitable For: HSG1405
- TEKIRO Isi Staples Gunatribut:
- Type: General Tools
- Max Remover StaplesDeskripsi:Pelepas staples untuk jenis staples no. 10 dan no.3 (standard).atribut:
- Removing Capacity: Up to 20 sheets of 68 gsm (55kg) papers
- Staples Compatible: No.10 staple (26/6), No.35 staple
- Dimensions (HxWxL) (mm): 18x40x63
Daftar Harga isi staples besar Terbaru January 2026
| ZRM Isi Staples Besar | Rp21.900 |
| Max Isi Staples | Rp3.900 |
| SDI Isi Staples | Rp9.900 |
| Joyko Isi Stapler | Rp4.900 |
| Etona Isi Staples | Rp5.900 |
| Max Isi Staples | Rp7.900 |
| monotaro Power Hand Tacker (Staples Tembak) | Rp259.900 |
| Kenko Isi Stapler | Rp1.900 |
| TACO Big Cutter (Cutter Besar) | Rp4.900 |
| Bantex Isi Staples | Rp5.900 |
Data diperbarui pada 18/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P101561172-1.jpg)

/ljP105283775-1.jpg)






%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/Fox%20Lem%20PVAc%20Putih%20Refill/8qP102892314-7.jpg)